Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Serie silver flache Montage BxH 115x108 WC-Mann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm Serie silver flache Montage BxH 115x108 WC-Mann
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR316177
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     316177
EAN/GTIN:
     4024158022550
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
  • Geradlinig und dezent wirkt dieses flexible Türschilder-System aus silberfarbig eloxiertem Aluminium
  • Je nach Bedarf stehen Ihnen unterschiedliche Größen, Varianten und Piktogramme zur Auswahl
  • Kinderleicht ist die Montage der Grundelemente
  • Vor unberechtigtem Zugriff schützt eine seitlich versenkbare Sicherungsschraube
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
silber
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
190 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herrentoilette alu, hinweisschild herren, Beschriftungsschild, Türbeschriftung, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.