Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-4 Wochenzahlen 4mm Strichabstand B192xH32mm,12xpro Streifen,VE=6 Streifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-4 Wochenzahlen 4mm Strichabstand B192xH32mm,12xpro Streifen,VE=6 Streifen
1-4 Wochenzahlen 4mm Strichabstand B192xH32mm,12xpro Streifen,VE=6 Streifen
1-4 Wochenzahlen 4mm Strichabstand B192xH32mm,12xpro Streifen,VE=6 Streifen
1-4 Wochenzahlen 4mm Strichabstand B192xH32mm,12xpro Streifen,VE=6 Streifen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1443
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1443
EAN/GTIN:
     4024158000855
Suchbegriffe:
Beschriftung
Einsteckkarten
Skala
Tagebezeichnung
  • Individuelle Überschriften
  • Skalenstreifen mit 4 mm Strichabstand
  • B192xH32mm,12xpro Streifen,VE=6 Streifen
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Überschrift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,58834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.