Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR1441 Herst.-Nr.: 1441 EAN/GTIN: 4024158000831 |
| |
|
| | |
| - Individuelle Überschriften
- Skalenstreifen mit 4 mm Strichabstand
- B212xH32mm, 1xpro Streifen,VE=6 Streifen
Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Höhe: | 10 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 320 mm | Marke: | Ultradex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,57* | € 14,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,71* | € 14,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|