Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturstift Correction Pen 8 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Korrekturstift Correction Pen 8 ml
Korrekturstift Correction Pen 8 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-91
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3-91
EAN/GTIN:
     40267913
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrektur-Stift
Korrekturstift
korrekturstift 8ml
korrektur stift
  • UHU CORRECTION PEN
  • Ausführung des Behälters: Stiftform
  • Art des Auftragungshilfsmittels: Metallspitze für präzise und komfortable Anwendung
  • für punkt- und strichgenaues Korrigieren, weich, einfach zu drücken, trocknet schnell, hohe Deckkraft
  • Inhalt: 8 ml
  • Farbe: silber
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
  • Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.017 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
silber
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
Korrekturmittelart:
Korrekturstift
Korrekturmittelinhalt:
8 ml
Marke:
Uhu
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: uhu korrekturstift, 91, Korrekturflüssigstift, Korrekturmittel, Korrekturpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,36584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,90004*
€ 28,44105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,19004*
€ 26,40615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,44004*
€ 25,51365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,77008*
€ 24,7164
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,62008*
€ 24,5379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,39008*
€ 19,5042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.