Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift stic 21 g VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebestift stic 21 g VE=2 Stück
Klebestift stic 21 g VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-52190
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3-52190
EAN/GTIN:
     4026700521900
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
  • UHU stic klebestift
  • ohne Lösungsmittel
  • klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor
  • Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos
  • auswaschbar
  • Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung
  • Behälterart/-inhalt: 2 Stifte mit je 21 g
  • Infokarte
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bruttogewicht:
0.089 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
42 g
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Uhu
Packungsinhalt:
2 Stück
Verwendung für:
Papier, Pappe, Karton und Fotos
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, klebestift uhu lösungsmittelfrei, gummierstift, uhu klebepen, 52190, Papierkleber, Schulkleber, stic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,34*
€ 4,69*
1
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 5,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 56,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.