Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
Von TÜV Süd getestet und anerkannt (Kriterien: Klebeleistung, Benutzerfreundlichkeit und die allgemeine Produktqualität):
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Blister mit 2 x 21 g
Das Bild zeigt den Klebestift in 3 verschiedenen Größen.
Artikel-Nr.:
     C1155-52190
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     52190
EAN/GTIN:
     4026700521900
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU stic klebestift. Ohne Lösungsmittel. Klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor®. Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos. Auswaschbar. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Blister mit 2 x 21 g in Stiftform mit 42 g insgesamt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
stic
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Schraubkappe schützt vor Austrocknung
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Karton und Fotos
Masse:
42
Artikelbezeichnung:
Klebestift
Beschreibung der Besonderheiten:
klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor®
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Blister mit 2 x 21 g in Stiftform
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.