Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter Airmax Ambiance Originalpackung 100 g anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftentfeuchter Airmax Ambiance Originalpackung 100 g anthrazit
Luftentfeuchter Airmax Ambiance Originalpackung 100 g anthrazit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-50590
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3-50590
EAN/GTIN:
     4026700505900
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
  • UHU airmax Luftentfeuchter Ambiance
  • beugt Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen vor
  • spezielles Luftzirkulations-System
  • einfach nachfüllbar mit leistungsstarkem Tab,geruchsneutral oder mit dezentem Duft
  • ideal geeignet für Wohnräume, Schlaf- und Badezimmer, Toiletten, etc.
  • Wirkungsweise: ca. 2-3 Monate in Räume bis 10cbm
  • Originalpackung mit 100 g
  • Farbe: anthrazit
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
  • Signalwort: Achtung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.268 kg
Farbe:
anthrazit
GHS-Kennzeichnung:
GHS07 Reizend
Inhalt:
100 g
Marke:
Uhu
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,62*
€ 7,20*
€ 5,50*
ab € 5,17*
€ 8,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.