Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-48380 Herst.-Nr.: 3-48380 EAN/GTIN: 4026700483802 |
| |
|
| | |
| - Heißklebepistole (elektrisch) UHU Klebepistole Promatic Hot Melt
- hohe Schmelzleistung, handlich - einfach zu bedienen und zu dosieren, mechanischer Patronenvorschub für ermüdungsfreies Arbeiten, hitzeisolierte Düse, elektronische Temperatursteuerung
- Produktverwendung: Fix-/Repa-/Isolieren, Abdichten
- Verarbeitungszeit: 5 min
- max. Arbeitstemperatur: 190 Grad C
- erforderliche Dauer des Vorheizens: 5-8 min
- empf. Nachfüllartikel: UHU Klebepatronen Hot Melt und auch für alle handelsüblichen Klebepatronen mit einem Durchmesser von 11 mm
- Packungsinhalt: Klebepistole + 3 Patronen
- Gehäusefarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | hohe Schmelzleistung, handlich - einfach zu bedienen und zu dosieren, mechanischer Patronenvorschub für ermüdungsfreies Arbeiten, hitzeisolierte Düse, elektronische Temperatursteuerung | Bruttogewicht: | 0.36 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Uhu | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 16,07* | € 19,80* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,86* | € 21,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,34* | € 21,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,00* | € 25,18* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,00* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 237,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|