Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-45175 Herst.-Nr.: 45175 EAN/GTIN: 4026700451757 |
| | |
|
| | |
| - UHU stic klebestift
- ohne Lösungsmittel
- klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor
- Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos
- auswaschbar
- Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung
- Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 21 g
- Infokarte
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | leicht auswaschbar | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 21 g | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | UHU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebestick 21g, gummierstift, uhu klebepen, 45175, Bürokleber, Klebe, Klebe-Pen, Klebe-Stift, KlebePen, Kleber, Pen, Stift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,82* | € 2,61* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,85* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|