Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt in Blister frontal (mit Ökotest-Siegel 10/2017).
Bild zeigt Produkt in Blister frontal (mit Ökotest-Siegel 10/2017).
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte
Von TÜV Süd getestet und anerkannt (Kriterien: Klebeleistung, Benutzerfreundlichkeit und die allgemeine Produktqualität):
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g, Infokarte
Das Bild zeigt den Klebestift in 3 verschiedenen Größen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45175
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45175
EAN/GTIN:
     4026700451757
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU stic klebestift. Ohne Lösungsmittel. Klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor®. Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos. Auswaschbar. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 21 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor®
Artikelbezeichnung:
Klebestift
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Stiftform
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Ja
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Karton und Fotos
Masse:
21
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Schraubkappe schützt vor Austrocknung
Produkt-Typbezeichnung:
stic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.