Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TROD5430 Herst.-Nr.: 5430 EAN/GTIN: 0092399736349 |
| |
|
| | |
| - TRODAT 5430 Textplattenstempel mit Datum (4 mm Monat in Buchstaben)
- Dieser Stativ-Selbstfärbestempel wird ohne Textplatte geliefert und kann individuell mit einer Textplatte versehen werden (separat erhältlich)
- Die Datumsverstellung erfolgt mittels Kunststoffrad, das mitgelieferte Stempelkissen ist schwarz
- Größe 7,6 x 4,4 x 14,5 cm
- Abdruckgröße max. 41 x 24 mm.
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Abdrucktext: | individuell + Datum | Bruttogewicht: | 0.201 kg | Durchmesser: | 76 mm | Höhe: | 145 mm | Marke: | Trodat | Material: | Metall/Kunststoff | max. Abdruckgröße: | 41x24 mm | Tiefe: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datumsstempel, Datumstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, 5430, Automatenstempel, Bänderstempel, Metallstempel, Stativstempel, Stempel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,11* | € 38,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 38,08* | € 51,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 38,28* | € 51,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 39,49* | € 53,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|