Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textstempel selbstfärbend Professional Line 5211 12-zeilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textstempel selbstfärbend Professional Line 5211 12-zeilig
Textstempel selbstfärbend Professional Line 5211 12-zeilig
Artikel-Nr.:
     467-#TROD5211
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     5211
EAN/GTIN:
     0092399349709
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
  • Selbstfärbender Textstempel 5211 mit Gutschein für individuelle Textplattenbestellung.
  • Der ideale Adressen- oder Absenderstempel für den intensiven Gebrauch.
  • Universell einsetzbar.
  • Das eingebaute Stempelkissen kann bei Bedarf ausgetauscht werden.
  • Plattenmaß: 85x55mm, max. 12 Zeilen.
  • Gutschein für Plattenerstellung anbei.
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
schwarz
Breite:
85 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
55 mm
Marke:
Trodat
Material:
Metall/Kunststoff
max. Abdruckgröße:
85x55 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 85,82*
€ 121,25*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 92,95*
€ 123,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.