Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumsstempel selbstfärbend Professional Line 5460 4-zeilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datumsstempel selbstfärbend Professional Line 5460 4-zeilig
Datumsstempel selbstfärbend Professional Line 5460 4-zeilig
Artikel-Nr.:
     467-#TROD5154600
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     5154600
EAN/GTIN:
     9010035203421
Suchbegriffe:
Blankostempel
Buchstaben-Stempel
Buchstabenstempel
Typensatz Stempel
  • TRODAT Professional 5460 Textplattenstempel mit Datum (4 mm, Monat in Buchstaben).
  • Metallstempel aus Edelstahl.
  • Dieser Stativ-Selbstfärbestempel wird ohne Textplatte geliefert und kann individuell mit einer Textplatte versehen werden.
  • Die Datumsverstellung erfolgt mittels Kunststoffrädern.
  • Die patentierten High-Performance Datumsbänder sowie die Bandabdeckung garantieren eine saubere Handhabung bei der Datumsverstellung.
  • Das mitgelieferte trodatkissen ist schwarz
  • Größe 9,1 x 5,3 x 15,5 cm, Abdruckgröße max. 5,6 x 3,3 cm
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
schwarz
Abdrucktext:
individuell+Datum
Breite:
91 mm
Bruttogewicht:
0.235 kg
Datumsformat:
28. Aug. 2019
Farbe:
schwarz/silber
getränkt:
ja
Höhe:
155 mm
Marke:
Trodat
Material:
Edelstahl
max. Abdruckgröße:
56x33 mm
Motiv:
Datum
Stempelkissen austauschbar:
ja
Stempeltext austauschbar:
ja
Tiefe:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.