Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke für Abfallbehälter Elevation 63x90cm transparent VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllsäcke für Abfallbehälter Elevation 63x90cm transparent VE=250 Stück
Müllsäcke für Abfallbehälter Elevation 63x90cm transparent VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TORK995
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     995
EAN/GTIN:
     7310791204529
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Abfallsäcke
  • Volumen: 60 Liter
  • Packung mit 250 Stück
  • Transparent
Weitere Informationen:
Breite:
630 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Fassungsvermögen:
60 l
Höhe:
900 mm
Marke:
Tork
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l klar, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfalltüte, B1, Elevation, Kunststoffsäcke, Müllsack, Plastiksack, System
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,23*
€ 82,76*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 66,69*
€ 87,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 130,68*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 107,90*
€ 138,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,45*
€ 164,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,01*
€ 163,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,44*
€ 156,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,33*
€ 147,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 124,32*
€ 147,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,90*
€ 128,40
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,4316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
563000
ab € 69,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.