|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#TOPSSH301CV1 Herst.-Nr.: SH301CV1 EAN/GTIN: 4014296741383 |
| | |
|
|  |  |
 | - Neu entwickelte Sitzalternative bzw
- Stehhilfe für bewegliches Sitzen, trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
- Vielfältiger Einsatz in Büro, Werkstatt, Küche, Haushalt ect
- Der Hocker sorgt für Bewegung am Sitz- wie auch am Steharbeitsplatz
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung (Auslösehebel unter dem Sitz) mit schwarz-lackierter Gasfeder mit-Clean-Effekt-, die sich durch einen Abstreifmechanismus selbst reinigt und somit ölfilmfrei ist
- Die absolute Neuheit bei diesem Produkt ist die patentierte Sohle
- Sie ist aus thermoplastischen Kunststoffen geformt und in einzelne Segmente unterteilt (Thermoplastische Polyurethane)
- Wie ein High-Tech Sportschuh passt sich die Sohle dem Untergrund un der Neigung optimal an
- Somit entwickelt der Hocker ein einzigartiges Bewegungsverhalten, ist extrem dynamisch, aber trotzdem sehr standsicher und stabil
- Untergestell kombiniert mit farbiger Sohle und Kunststoff-Applikationen.
- max. Gewicht des Nutzers: 110 kg
- empfohlene Sitzdauer: 4 Std./Tag
- Sitzform: Triangel
- Breite des Sitzes: 35 cm
- Tiefe der Sitzfläche: 35 cm
- Sitzhöhenverstellbereich: 57-77 cm
- Art der Sitzhöhenverstellung: Gasfeder
- Fußdurchmesser: 350 mm
- Warnhinweis (Aufsicht): Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen
- Warnhinweis (Erstickungsgefahr): Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren
- Gewicht: 8 kg
- Made in Germany: Ja
- Material der Sitzfläche: 100 % Polyester
- Farbe der Sitzfläche: rot
- Farbe des Sockels: schwarz
Weitere Informationen:  |  | Breite des Sitzes: | 35 cm | Bruttogewicht: | 6.7000 kg | Farbe der Sitzfläche: | rot | GPSR: | Topstar GmbH, Augsburger Str., 29, 86863, Langenneufnach, Deutschland, www.topstar.de, info@topstar.de, +49 8239 7890 | Marke: | Topstar | Material der Sitzfläche: | 100 % Polyester | Produktbezeichnung: | Sitness H1 | Sitzform: | Triangel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 123,97* | € 150,69* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 124,09* | € 150,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 122,97* | € 150,80* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 130,05* | € 157,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 125,97* | € 157,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|