Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker Body Balance 20 BAL27G03 lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker Body Balance 20 BAL27G03 lila
Sitzhocker Body Balance 20 BAL27G03 lila
Artikel-Nr.:
     467-#TOPSBAL27G03
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BAL27G03
EAN/GTIN:
     4014296242460
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
arbeitsdrehhocker
  • Diese bewegliche Sitzalternative sorgt für ein automatisches Rückentraining während des Sitzens
  • Dreidimensional bewegliche Sitzfläche.
  • max. Gewicht des Nutzers: 110 kg
  • empfohlene Sitzdauer: 4 Std./Tag
  • Sitzform: Orthositz
  • Breite des Sitzes: 44 cm
  • Tiefe der Sitzfläche: 40 cm
  • Sitzhöhenverstellbereich: 42-55 cm
  • Art der Sitzhöhenverstellung: Gasfeder
  • Art der Rolle: Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
  • Form des Fußkreuzes: 5-Stern-Fuß
  • Warnhinweis (Aufsicht): Achtung: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen
  • Warnhinweis (Erstickungsgefahr): Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren
  • Gewicht: 10 kg
  • Material der Sitzfläche: 100 % Polypropylen
  • Material des Fußkreuzes: Stahl, lackiert
  • Farbe: lila
  • Farbe des Fußkreuzes: alusilber
Weitere Informationen:
Breite des Sitzes:
44 cm
Farbe:
lila
GPSR:
Topstar GmbH, Augsburger Str., 29, 86863, Langenneufnach, Deutschland, www.topstar.de, info@topstar.de, +49 8239 7890
Marke:
Topstar
Material der Sitzfläche:
100 % Polypropylen
Produktbezeichnung:
Body Balance 20
Sitzform:
Orthositz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 141,95*
€ 175,48*
€ 4,95*
ab € 133,69*
€ 175,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.