Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Mono light PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Mono light PVC weiß
Radierer Mono light PVC weiß
Radierer Mono light PVC weiß
Radierer Mono light PVC weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBPELTS
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PE-LTS
EAN/GTIN:
     4901991005356
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
  • Der MONO light ermöglicht ein besonders leichtes Radieren mit exzellenten Radier-Ergebnissen.
  • Aufgrund seiner festen Konsistenz haftet der Radierer weniger am Papier als viele herkömmliche Radierer und kann daher mit weniger Druck verwendet werden.
  • So ist ein besonders sanftes Radieren möglich, was den MONO light vor allem für das Radieren auf empfindlichen Papieren auszeichnet.
  • Eine Papier-Banderole schützt den Radierer vor Verschmutzung.
  • Aufgrund von ausgesparten Ecken schneidet die Banderole unter Druck nicht in den Radierer ein.
  • Material: PVC, phthalat- und latexfrei.
  • Gewicht: 13 g
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für empfindliche Papiere
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.013 kg
EAN Packung:
3154145117800
EAN Palette:
3154145117807
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
16 mm
Länge:
52 mm
Marke:
Tombow
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Schiebemanschette:
Papier
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, tombow radierer, radier gummi, light, Mono, Radier, Ratzelfummel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
40
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,47*
10
€ 4,16*
ab € 1,24*
€ 1,90*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.