Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Mono smart PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Mono smart PVC weiß
Radierer Mono smart PVC weiß
Radierer Mono smart PVC weiß
Radierer Mono smart PVC weiß
Radierer Mono smart PVC weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBETST
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ET-ST
EAN/GTIN:
     4901991653212
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
  • Radierer mit 5,5 mm breiter Radierfläche.
  • Perfekt für das exakte Radieren von z.B. einzelnen Linien, Buchstaben oder Ziffern.
  • Radiert punktgenau und sauber - das ideale Utensil für Profis und Hobbykünstler, Architekten, Designer, Zeichner u.v.m.
  • Ausgezeichnet mit dem iF design award 2014.
  • Material: PVC, phthalat- und latexfrei.
  • Gewicht: 9 g.
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
EAN Packung:
3154145117800
EAN Palette:
3154145117807
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
6 mm
Länge:
67 mm
Marke:
Tombow
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Schiebemanschette:
Papier
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer, Mono, Radier, Ratzelfummel, smart
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,03*
1
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 3,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.