Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierminenhalter Mono Graph runde Spitze 2,3 mm nachfüllbar weiß/blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierminenhalter Mono Graph runde Spitze 2,3 mm nachfüllbar weiß/blau/schwarz
Radierminenhalter Mono Graph runde Spitze 2,3 mm nachfüllbar weiß/blau/schwarz
Radierminenhalter Mono Graph runde Spitze 2,3 mm nachfüllbar weiß/blau/schwarz
Radierminenhalter Mono Graph runde Spitze 2,3 mm nachfüllbar weiß/blau/schwarz
Radierminenhalter Mono Graph runde Spitze 2,3 mm nachfüllbar weiß/blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBEHRKUR
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     EHR-KUR
EAN/GTIN:
     4003198502284
Suchbegriffe:
Radierminenhalter
Radierstift
tombow radierstift
radierminenhalter
  • Radierminenhalter MONO Graph
  • runde Spitze mit 2,3 mm Durchmesser
  • Druckmechanismus und Metallminenführung
  • Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht:ca. 77 %
  • Gehäusefarbe: weiß/blau/schwarz
  • Produktverwendung: Radieren von Blei- und Bundstiften
  • Stiftlänge: 121 mm
  • Minenlänge: 50 mm
  • Material des Stifts: recyceltes ABS-Harz, Messing
  • Clip vorhanden
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
  • mit 2 Refill
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Durchmesser:
2.3 mm
Farbe:
weiß/blau/schwarz
Farbname:
weiß/blau/schwarz
Länge:
121 mm
Marke:
Tombow
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Weitere Suchbegriffe: radierstift weiss, Ersatzradierer, Radier, Radiererrefill, Radiergummi, Radierminenstift, Ratzelfummel, refill
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 5,37*
1
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 6,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
ER-KUR
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.