| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBBCAP12 Herst.-Nr.: BC-AP12 EAN/GTIN: 4003198201767 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber AirPress Pen
- Druckluftmine
- schreibt über Kopf, auf nassem Papier, in staubiger Umgebung
- Farbe Clip: schwarz
- Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
- Material Clip: Karbon Werkzeugstahl
- gummierte Griffzone
- Farbe Schaft: schwarz
- Material Schaft: ABS-Harz, Elastomer
- Schreibfarbe: schwarz
- Mine auswechselbar.
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | schwarz | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Tombow | Material: | Kunststoff | Minensystem: | BR-SF | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,13* | € 6,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,32* | € 7,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,85* | € 7,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,14* | € 7,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,15* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|