Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner LITTLE PROFESSOR SOLAR Rechentrainer Solarbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenrechner LITTLE PROFESSOR SOLAR Rechentrainer Solarbetrieb
Taschenrechner LITTLE PROFESSOR SOLAR Rechentrainer Solarbetrieb
Artikel-Nr.:
     467-#TEXATILITTLEPROFESSOR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI-LITTLEPROFESSOR
EAN/GTIN:
     3243480103084
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
  • Der ausgezeichnete Little Professor Solar ist wieder da
  • Der Little Professor Solar begeistert Schülerinnen und Schüler in Vor- und Grundschule sowie Förderschule dauerhaft für Mathematik
  • Per Zufallsgenerator werden ausgewählte Aufgaben in den vier Grundrechenarten vorgegeben
  • Die eingegebenen Antworten werden geprüft und durch ein charmantes Bartwackeln belohnt
  • Oder es gibt eine zweite Chance bei falscher Eingabe
  • Es kann zwischen verschiedenen Schwierigkeitsstufen gewählt werden, dadurch wird Erlerntes Schritt für Schritt gefestigt und vertieft
  • Der Little Professor Solar bietet eine pädag
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
nein
Besonderheiten:
Rechentrainer
Bruttogewicht:
0.173 kg
Doppelnulltaste:
nein
Farbe:
gelb/blau
Farbname:
gelb/blau
Marke:
Texas Instruments
Material:
Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Prozentrechnung:
nein
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 116
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt und Gesundheit: Nutzung erneuerbarer Energie; hohe Gebrauchstauglichkeit; Einsatz von schadstoffhaltigen Batterien verringern
Vorzeichenwechseltaste:
nein
Währungsumrechnung:
nein
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,33*
€ 19,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,83*
€ 19,99*
€ 5,50*
ab € 15,93*
€ 22,11*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 17,81*
€ 23,77*
1 Tag
11
€ 4,99*
ab € 18,32*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.