| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA59986-00002 Herst.-Nr.: 59986-00002 EAN/GTIN: 4042448110701 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Korrekturroller tesa Roller Korrigieren ecoLogo Nachfüllkassette
- Verwendung für Produkt: Korrekturroller 8,4mm
- Ohne Lösungsmittel
- Praktisch und Handlich
- Farbe: weiß
- Bandgröße (L x B): 14 m x 8,4 mm
- Packungs-Inhalt: Nachfüllkassette.
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 8,4 mm | Bandlänge: | 14 m | Bruttogewicht: | 0.039 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | konfliktmaterialfrei: | ja | Korrekturmittelart: | Korrekturroller-Refill | Marke: | Tesa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 59986, Korrektur, Korrektur-Roller, Korrekturband, Korrekturroller, Roller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,89* | € 3,44* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,87* | € 3,44* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,77* | € 5,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,69* | € 5,08* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 17,46* | € 24,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|