| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5981200000 Herst.-Nr.: 59812-00000 EAN/GTIN: 4042448900494 |
| |
|
| | |
| - Korrekturroller tesa Seitwärtsroller Left&Right Einwegroller
- Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, ohne Lösungsmittel
- für Rechts- und Linkshänder
- Gehäusefarbe: blau
- Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 4,2 mm | Bandlänge: | 10 m | Besonderheiten: | für Rechts- und Linkshänder | Farbe: | blau | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 4.2mm breit, 59812, eco, eco-logo, ecologo, Einweg, Einweg-Korrekturroller, EinwegKorrekturroller, Korrektur, Korrekturband, logo, Roller, Seitwärtsroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 2,44* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,99* | € 2,98* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,73* | € 3,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,77* | € 3,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|