Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepads Tack doppelseitig transparent VE=200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klebepads Tack doppelseitig transparent VE=200 Stück
Klebepads Tack doppelseitig transparent VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TESA59401-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59401-00000
EAN/GTIN:
     4042448042750
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
  • tesa TACK eignet sich für die kurzfristige Anbringung von leichten Objekten im Büro und im privaten Haushalt,
  • leicht & sauber zu nutzen
  • unsichtbar
  • mehrfach wieder verwendbar und entfernbar, ohne auf einem festen Untergrund Spuren zu hinterlassen
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Packungsinhalt:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, tesa klebepads 200st, klebepads, tesa klebepads, 59401, dauerhaft, Doppel, Doppel-Klebestück, DoppelKlebestück, Foto, Foto-Klebestück, FotoKlebestück, Klebekissen, Klebepad, Montagestück, Photo, Photo-Klebestück, PhotoKlebestück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,59*
€ 5,98*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 6,45*
1 Tag
28
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,61*
€ 6,66*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 6,85*
2 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 7,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 375 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02295* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59408-00000-00
ab € 1,83*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,16*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken
3377
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.