Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5932000000 Herst.-Nr.: 59320-00000 EAN/GTIN: 4042448407412 |
| |
|
| | |
| - Haken ablösbar tesa Powerbutton Universal Small
- Tragfähigkeit: 5 kg
- Die starke Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel
- mehrfach verwendbar
- Form: rund
- Farbe: chrom glänzend
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Speziell für feuchte Umgebungen entwickelt | Breite: | 87 mm | Farbe: | chrom | Farbname: | chrom | Höhe: | 82 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 87 mm | Marke: | Tesa | Material: | Stahl | mehrfach verwendbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 59320, Einfachhaken, Haken, Power, Powerstrip, Powerstrips, Strip, Strips, Wandbefestigung, Wandhaken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 9,39* | € 13,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,82* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 52,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|