Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5704500000 Herst.-Nr.: 57045-00000 EAN/GTIN: 4042448392886 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebehaken Small aus Edelstahl
- sicherer Halt für Gegenstände auf glatten Untergründen im Innenbereich bis zu 1kg Gewicht
- einfach anzubringen und spurlos wiederablösbar
- ideal für Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und anderen Untergründen
- wiederverwendbar mit tesa Powerstrips Small
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Starker Halt bis 1 kg, spurlos wieder ablösbar | Farbe: | edelstahl | Marke: | Tesa | Material: | Edelstahl | mehrfach verwendbar: | ja | Packungsinhalt: | 2 Haken, 4 Strips Small |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, handtuchhalter edelstahl, handtuchhalter, tesa handtuchhalter, 57045, Einfachhaken, Haken, Power, Powerstrip, Powerstrips, Strip, Strips, Wandbefestigung, Wandhaken, Waterproof, Wave |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,73* | € 6,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,78* | € 9,20* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 17,91* | € 24,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|