Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband extra Power Transparent 10mx50mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband extra Power Transparent 10mx50mm transparent
Klebeband extra Power Transparent 10mx50mm transparent
Klebeband extra Power Transparent 10mx50mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5634900000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56349-00000
EAN/GTIN:
     4042448033222
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • tesa extra Power Transparent ist ein durchsichtiges Reparaturband für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
  • Ideal für Reparaturen an transparenten Kunstoffplatten und transparenten Polyäthylenfolien.
  • Auch geeignet für das vorübergehende Reparieren von Fensterscheiben und Glas.
  • Sehr gute Klebkraft auf rauen und glatten Untergründen
  • Hohe Wasserfestig- und Wetterbeständigkeit
  • Hohe UV-Beständigkeit
  • Beständig gegen schwache Säuren und schwache Laugen
  • Temperaturbeständig von -28 bis +65 Grad C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.108 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, Reparaturband, gewebeband 50 mm x 10 m, reparaturband tesa, gewebe band, 56349, Heimwerkerklebeband, Klebeband, Montageband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,28*
€ 7,13*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,46*
€ 7,36*
1
€ 4,75*
ab € 5,31*
€ 7,56*
1
€ 6,78*
ab € 5,46*
€ 7,83*
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57804-00000-01
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.