Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-56349-00000 Herst.-Nr.: 56349-00000 EAN/GTIN: 4042448033222 |
| |
|
| | |
| tesa extra Power® Transparent Reparaturklebeband, transparent, 10 m x 48 mm, 1 Rolle tesa extra Power® Transparent ist ein durchsichtiges Reparaturband für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Reparaturen an transparenten Kunststoffplatten und Polyäthylenfolien. Auch geeignet für das vorübergehende Reparieren von Fensterscheiben und Glas. - Sehr gute Klebkraft auf rauen und glatten Untergründen
- Hohe Wasser-, Wetter- und Temperaturbeständigkeit
- Hohe UV-Beständigkeit
- Beständig gegen schwache Säuren und schwache Laugen
- Temperaturbeständig von -28° C bis +65° C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | transparent | Größe: | 10 m x 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, Reparaturband, gewebeband 50 mm x 10 m, reparaturband tesa, gewebe band, duct tape, gaffa tape, panzertape, panzerband, gaffer tape, gewebeband, gewebeklebeband, gaffatape, gaffa band, tesaband, gafferband, gaffertape, gaffaband, ducttape, gaffa klebeband, gewebebänder, gaffer band, tesabänder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 5,28* | € 7,13* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 5,46* | € 7,36* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,31* | € 7,56* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,46* | € 7,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,94* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|