Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Türen 0,65x2,20m 2 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Türen 0,65x2,20m 2 Stück weiß
Fliegengitter tesa Insect Stop Standard für Türen 0,65x2,20m 2 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55679-00020
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55679-00020
EAN/GTIN:
     4042448095749
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
  • tesa Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Türen.
  • Sichere Befestigung
  • Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband
  • Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden
  • Problemloses Öffnen und Schließen der Türen
  • Hohe UV-Beständigigkeit
  • Waschbar bis 30 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.204 kg
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Produktbreite:
65 cm
Produktlänge:
220 cm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 34
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: keine Belastung der Innenraumluft; keine bioziden Wirkstoffe
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 6,66*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,98*
€ 7,35*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,49*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,40*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 375 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55679-00021
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.