Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Smart + tesafilm® eco & clear tesa® 53904-00000, gefüllt ja, 33m lang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055167
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53904-00000
EAN/GTIN:
     4042448259752
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Kompakter, leichter Abroller in modernem Design. Integriertes, innovatives tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch, ohne zu verrutschen. Ohne Rückstände repositionierbar. Stop Pad abwaschbar, um Haltekraft wiederherzustellen. Mit Wellenmesser für einen sauberen Schnitt. Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff.
Breite Klebeband bis 19mm, Lieferumfang 1 Rolle tesafilm® eco & clear, 15 mmx10m
Weitere Informationen:
gefüllt:
ja
Breite Klebeband bis:
19
Länge Klebeband bis:
33
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Rolle tesafilm® eco & clear, 15 mm x 10 m
Besonderheit:
innovatives tesa® Stop Pad garantiert einen sicheren Stand a
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebebandabroller 15 mm x 10 m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Tischabroller Smart + tesafilm® eco & cl, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebeband, Design-Tischabroller für Klebeband (Büro, Design-Tischabroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebefilm (Büro, Klebeband-Abroller, Klebeband-Tischabroller, Klebefilm-Abroller, Klebefilm-Tischabroller, Klebemittel, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Tischabroller für Klebeband, Tischabroller für Klebeband (Büro), Tischabroller für Klebefilm, Tischabroller für Klebefilm (Büro)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 3,72*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 3,85*
1
€ 4,75*
ab € 2,85*
€ 4,13*
1
€ 6,78*
ab € 2,99*
€ 4,30*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,15*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
59327-00000-02
ab € 3,32*
Ähnlich
tesa
53917-00000-00
ab € 2,76*
Ähnlich
k.A.
1554070
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.