| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA40359-00000 Herst.-Nr.: 40359-00000 EAN/GTIN: 4042448504739 |
| |
|
| | |
| - tesa Ersatzadapter-Satz BK 27
- leicht anzubringen und abzunehmen, klebt auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Zement, Holz, Glas und vielen Arten von Kunststoff
- nicht anwendbar auf Tapete, Stuck und anderen Oberflächen mit Antihaft-Beschichtung
- spurlos entfernbar
- Paket enthält: 1 x Adapter, 1 x Tube leistungsfähiger Klebstoff, 1 x Ausdrückhilfe
- Produktmaße: Durchmesser: 34mm, Höhe: 4mm
- Metallplatte: M4
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.9900 kg | Marke: | Tesa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 27, Befestigungsadapter, BK, BK-27, BK27, Klebeadapter, Klebstoffadapter40359 |
| | |
| |