Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas für Toilettenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas für Toilettenbürste
Ersatzglas für Toilettenbürste
Ersatzglas für Toilettenbürste
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40337-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40337-00000
EAN/GTIN:
     4042448448569
Suchbegriffe:
Badaccessoires
Bürste
Bürstengarnitur
Bürstenhalter
  • Ersatzglas für Toilettenbürste Elegaant, Esteetic, Exxcellent, Nooblesse, Klaam und Smooz
  • Abmessung: HxBxT 455x155x75mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6100 kg
Durchmesser:
97 mm
Farbe:
transluzent
Höhe:
166 mm
Marke:
Tesa
Material:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.