| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA0540500101 Herst.-Nr.: 05405-00101 EAN/GTIN: 4042448116345 |
| |
|
| | |
| - Die langlebige, selbstklebende tesamoll Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm
- Aktiver Niveauausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung für fliesen, Kacheln und andere unebene Böden
- Für Spaltenbreiten bis 15mm
- Material: lackiertes Aluminium
- Selbstklebend
- Einfache Montage ohne Schrauben oder Nägel
- Haltbarkeit: 8 Jahre
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.34 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 1000 mm | Marke: | Tesa | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, türbodendichtung 100 cm, 05405, Dichtungsschiene, tesamoll, Türdichtung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 19,63* | € 24,59* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,53* | € 31,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,26* | € 31,50* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 26,60* | € 33,26* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 28,25* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 122,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|