Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband 4169 50mm x 33m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041690006193
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00061-93
EAN/GTIN:
     4042448859051
Suchbegriffe:
Abschirmband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
ESD-Klebeband
  • Markierungsband mit Weich-PVC-Träger und Acrylatklebmasse
  • für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen
  • zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen
  • als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge
  • für Unterteilung in Spielfelder
  • zum Markieren von Gängen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.1747 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Gesamtdicke:
0,18 mm
Klebkraft:
1,8 N/cm
Klebmasse:
Acrylat
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
200 %
Reißkraft:
30 N/cm
Rollenlänge:
33 m
Trägermaterial:
Weich-PVC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
€ 5,95*
ab € 15,36*
€ 21,23*
1
€ 8,95*
ab € 17,66*
€ 25,29*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 39,27*
€ 48,51*
4 Tage
77
6
€ 7,90*
ab € 37,14*
€ 53,60*
5 Tage
77
6
Frei Haus
ab € 36,97*
€ 55,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,19* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 291,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.