| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11051974 Herst.-Nr.: 04169 50MM X 33 M GREEN EAN/GTIN: 4042448859051 |
| | |
|
| | |
| Bodenmarkierungsband, Typ=04169 50MM X 33 M GREEN, Breite=50 mm, Dicke=0.203 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Grün, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Bodenmarkierung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 50 mm | Nettogewicht: | 432 g | Tiefe: | 115 mm | Bruttogewicht: | 432 g | Breite: | 115 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa bodenmarkierungsband, bodenmarkierband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 198 | | pro Meter | € 5,87* | ab € 1,19455* | € 1,55516* | | | | | 5 Tage | | | 198 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,12425* | € 1,71485* | | | | | 5 Tage | | | 198 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,12455* | € 1,76485* | | | | | 18 Tage | | | 198 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,41152* | € 1,81152* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,62* | € 21,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,44304* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|