Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesapack Comfort 4100 50mm x 66m farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebeband tesapack Comfort 4100 50mm x 66m farblos
Klebeband tesapack Comfort 4100 50mm x 66m farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041000023500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100-00235-00
EAN/GTIN:
     4042448114235
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • für den Verschluss von mittelschweren Kartons
  • individuell einsetzbar
  • gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen durch geprägte Folie
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.0437 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
farblos
Gesamtdicke:
0,065 mm
Klebkraft:
2,2 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
75 %
Reißkraft:
47 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbeständigkeit:
70 Grad C kurzzeit
Trägermaterial:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, 04100, 4100, Klebeband, tesapack, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Verpackungsband, VerpackungsKlebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,01*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 108,23004*
€ 143,63028*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 132,74028*
€ 193,41*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,79004*
€ 203,12028*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,63028*
€ 170,92003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,87016*
€ 167,63549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,46012*
€ 156,43754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,03012*
€ 142,83584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 116,61012*
€ 138,76604
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 113,18004*
€ 134,68425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 108,23004*
€ 128,79375
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 3,00639* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
66SR57
ab € 41,09*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.