Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Hände waschen 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspiktogramm - Hände waschen 200mm
Sicherheitspiktogramm - Hände waschen 200mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7530032
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7530032
EAN/GTIN:
     8713739324522
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
  • ISO 7010 Sicherheitszeichen - Hinweiszeichen.
  • Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
  • Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
  • Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
  • Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
  • Material: recycelbares Polypropylen.
  • Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Warnung, Hinweis
Farbe:
blau/weiß
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Hände waschen, Hände waschen Hinweisschild, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband blau, pp-klebeband, Hinweisschild, Infoschild, ISO, ISO-Sicherheitspiktogramm, ISOSicherheitspiktogramm, Piktogramm, Sicherheitspiktogramm, Sicherheitsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.