Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI200505 Herst.-Nr.: 200505 EAN/GTIN: 3377992005052 |
| |
|
| | |
| - Namensschild Besucher Set
- Befestigungstechnik: Clip
- Beschriftungsschild auswechselbar
- All-in-one-Set
- Material und Farbe: Kunststoff, grün
- Größe (B x H): 103 x 82,5 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Clip | Beschriftungsschild auswechselbar: | ja | Besonderheiten: | All-in-one-Set | Breite: | 103 mm | Bruttogewicht: | 0.4700 kg | Farbe: | grün | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter, Besuchernamenschild, Namens, Namens-Schild, Namensetikett, Namenskennzeichnung, NamensSchild, Schild |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,83* | € 12,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 9,27* | € 13,45* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 9,43* | € 14,07* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 14,08* | € 20,44* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 18,13* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3532* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|