Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-132004660 Herst.-Nr.: 200505 EAN/GTIN: 3377992005052 |
| |
|
| | |
| Fantastische Möglichkeiten für Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und andere geschäftige Umgebungen, wo Menschen schnell Positionen, Status oder Aufgabenbereich des Trägers feststellen müssen. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Besucher, Gäste | Maße: | 103 x 82,5 mm (B x H) | Verwendung für Papiergrößen: | 99 x 69 mm (B x H) | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben offen | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. A4 Druckbögen | Befestigungstechnik: | Clip | Werkstoff: | PVC | Farbe: | grün | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Namensschild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter tarifold, ausweis halter, Ansteckschilder, Namensetiketten, Namensschilder, Namensschildtaschen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,83* | € 12,94* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,82* | € 12,96* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,55* | € 14,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,13* | € 55,40* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 45,13* | € 59,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,382* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|