Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenaufkleber 'Fuß' 280x84mm selbstklebend weiß VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fußbodenaufkleber 'Fuß' 280x84mm selbstklebend weiß VE=10 Stück
Fußbodenaufkleber 'Fuß' 280x84mm selbstklebend weiß VE=10 Stück
Fußbodenaufkleber 'Fuß' 280x84mm selbstklebend weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TARI197802
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197802
EAN/GTIN:
     3377991978029
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung
Fußboden
Fußboden-Markierung
FußbodenMarkierung
  • Fußbodenmarkierung 'Fuß'
  • selbstklebend
  • Größe: 280x84mm
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Einsatzzweck:
Bodenmarkierung
Höhe:
240 mm
Marke:
Tarifold
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.