Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI197624 Herst.-Nr.: 197624 EAN/GTIN: 3377991976247 |
| |
|
| | |
| - Fussbodenrahmen
- A4, selbstklebend, rutschfest
- Mit Fenster für A4-Dokumente
- Zur einmaligen Verwendung
- Hochbeständiges PVC, geeignet für den Durchgang von Fußgängern und Flurförderzeugen
- Rutschhemmung R9 nach DIN 51130
- Für die Verwendung in Innenräumen auf sauberen, glatten Böden, Wänden oder Türen
- Ideal für die Markierung Ihrer Bodenflächen, Palettenstellplätze, Versandbereiche usw.
- Größe (B x L): 401 x 314 mm
- Farbe: gelb
- Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 401 mm | Bruttogewicht: | 0.6500 kg | Einsatzzweck: | Bodenmarkierung | Höhe: | 314 mm | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 59,70* | € 79,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 72,74* | € 102,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,274* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|