Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI197402 Herst.-Nr.: 197402 EAN/GTIN: 3377991974021 |
| |
|
| | |
| - Fußbodenmarkierung Richtungshinweise
- selbstklebend
- Größe: 200x50mm
- Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Bruttogewicht: | 0.0670 kg | Einsatzzweck: | Bodenmarkierung | Höhe: | 50 mm | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-klebeband weiß, pvc-band, tarifold aufkleber, Bodenmarkierung, Fußboden, Fußboden-Markierung, FußbodenMarkierung, Hinweisaufkleber, Markierung, Piktogramm, Sicherheitsaufkleber, Sicherheitshinweise |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,47* | € 19,27* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,17* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,247* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|