Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI181125 Herst.-Nr.: 181125 EAN/GTIN: 3377991811258 |
| |
|
| | |
| - Dicke und widerstandsfähige doppelseitige Taschen aus flexiblem PVC
- Durchsichtige, entspiegelte aufgeschweißte PVC Taschen
- Oberer Rand mit 11 Aufhängelöchern
- Untere Kante mit zwei integrierten Neodym-Magneten
- Erhältlich für das Format A4
- Kann im Hoch- oder Querformat verwendet werden
- Blatteinschub auf der schmalen Seite
- Phthalatfreies PVC (REACH)
- Äußerst flexibel und dauerhaft
- Für den Gebrauch auf Whiteboards oder einer beliebigen Metalloberfläche
- Ermöglicht die Konsultation von Dokumenten auf einer Kommunikationstafel oder in der Nähe eines Arbeitsplatzes
- Wird für die thematische Anzeige von Informationen in LEAN, TQM, 5S verwendet
- Ideal für die Anzeige von Arbeitsmethodik, Prozessen, Betriebsarten, Tagesaufzeichnungen, Arbeitsanweisungen usw.
- Materialangaben Sichttaschenkörper: 350mic. farbiges PVC
- Aufgeschweißte Taschen: Transparentes, antireflektierendes, genarbtes PVC 200mic.
- Neodym-Magnete: Haftkraft 1,10 kg
- Abmessungen: 315 x 265 mm
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Besonderheiten: | mit Abheftrand | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.5760 kg | Farbe: | grün | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle a4 magnetisch grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Infotafel, Präsentationstafel, Prospekthalter, Sichttafel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,426* | € 6,12* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,212* | € 7,242* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,294* | € 7,354* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 5,338* | € 7,358* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,722* | € 7,798* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|