Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI154503 Herst.-Nr.: 154503 EAN/GTIN: 3377991545030 |
| |
|
| | |
| - Hängesichttafel
- Werkstoff: PVC
- Material des Rahmens: kunststoffummantelter Stahldraht
- stabil, flexibel, durchsichtig
- mit hochbelastbarer, verchromter Metallöse
- vertikale und horizontale Aufhängung möglich
- lässt sich beidseitig verwenden
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Farbe des Rahmens: rot
- Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Metallöse | Blattformat: | A4 | Farbe: | rot | Farbname: | rot | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehzapfentafel, Drehzapfentasche, Ablagetasche, Hängeprospekttaschen, Hängesichttafel, Hängetafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe kunststoff rot a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Inforahmen, Infotasche, Organisationshülle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,30* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 10,89* | € 15,65* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,84* | € 15,69* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 13,04* | € 18,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Beutel | € 5,50* | ab € 12,95* | € 18,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,168* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|