Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttasche PVC reflexionsfrei DIN A4 rot 5St./Btl.TARIFOLD


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-9000492026
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     154,503
EAN/GTIN:
     3377991545030
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
zum Aufhängen · für das Format DIN A4 · vielseitig einsetzbar · leichtes Aktualisieren · strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt · Metall-Öse zum Aufhängen · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Marke:
TARIFOLD
Ausführung:
reflexionsfrei
Material:
PVC
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,59*
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 15,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,84*
€ 15,69*
1 Tag
6
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 18,53*
Lager 1498
6
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 18,60*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,60*
€ 22,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,15*
€ 20,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,04*
€ 20,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,84*
€ 18,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,43*
€ 17,17
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.