Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 13/14mm verzinkt VE=5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern 13/14mm verzinkt VE=5000 Stück
Heftklammern 13/14mm verzinkt VE=5000 Stück
Heftklammern 13/14mm verzinkt VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TACW0236
Hersteller:
     TACWISE
Herst.-Nr.:
     0236
EAN/GTIN:
     5018505011785
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/14
tackerklammer
  • Feine Drahtklammern, die bei Polsteranwendungen leicht zu verstecken sind
  • Einfacher Gebrauch auch für Hobbyanwender
  • Dieser Klammertyp entspricht dem Rapid Typ 13 und ist daher auch in allen entsprechenden Rapid-Geräten einsetzbar.
  • Geeignet für Werkzeuge: Z3-13, Z3-13L, Hobby 13EL
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.47 kg
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
13/14
Marke:
Tacwise
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer verzinkt, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 5,67*
€ 8,14*
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 8,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TACWISE
0235
ab € 3,68*
Sonstiges
TACWISE
0232
ab € 2,49*
Sonstiges
TACWISE
0233
ab € 2,81*
Sonstiges
TACWISE
0234
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.