Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#STYR268020288
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0202.88
EAN/GTIN:
     7612176106603
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • styrodoc Sortierstation duo
  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • 4 Fächer Standard mit einer Innenhöhe von 57mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Anzahl der Schubfächer:
4
Breite:
485 mm
Farbe:
grau/grau
Farbe des Gehäuses:
grau/grau
Farbname:
grau/grau
Gehäusefarbe:
grau/grau
Höhe:
153 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Schubladenbox, schubladenbox, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Sortierstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,64*
€ 38,23*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 31,26*
€ 43,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,26*
€ 48,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.38
ab € 24,32*
Ähnlich
Styro
268-0202.89
ab € 27,66*
Ähnlich
Styro
268-0202.98
ab € 24,14*
Ähnlich
Styro
268-0202.99
ab € 27,70*
Ähnlich
Styro
268-0202.09
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.