Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 181-268-0202.88 Herst.-Nr.: 268-0202.88 EAN/GTIN: 7612176106603 |
| | |
|
| | |
| styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard grau / grau Produktdetails: - nachträglich erweiterbar
- einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- styrodoc duo Grundeinheit 4 Fächer Standard eignet sich auch als Monitorträger
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 485 x 331 x 153 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile grau / Boden grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,55* | € 37,90* | | | | Lager 181 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,14* | € 42,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,24* | € 48,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 181 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 181 | | Versand: Lager 181 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|