Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilstation styropost Grundeinheit 8 Fächer grau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postverteilstation styropost Grundeinheit 8 Fächer grau/transparent
Postverteilstation styropost Grundeinheit 8 Fächer grau/transparent
Artikel-Nr.:
     467-#STYR228040282
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0402.82
EAN/GTIN:
     7612176066013
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Ablage- und Sortierstation styropost Quadro Power
  • Anzahl der Fächer: 8
  • mit Erweiterungseinheiten in Höhe und Breite ausbaubar
  • mit Befestigungsfüßen für rutschfeste Plazierung
  • jedes Fach beschritbar
  • unmontierte Lieferung
  • Beschriftungsmaterial und Befestigungsfüße im Lieferumfang enthalten
  • Verwendung für Papierformate: B4
  • Innenmaße des Fachs (B x H x T): 280 x 90 x 380 mm
  • Werkstoff: hochwertiges Polystyrol
  • Größe (B x H x T): 1200 x 219 x 400 mm
  • Farbe Seiten- und Rückwände: transparent
  • Farbe Boden: lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
8
Anzahl der Schubfächer:
8
Breite:
1200 mm
Farbe:
grau
Farbe des Gehäuses:
lichtgrau
Farbname:
grau/transparent
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Höhe:
219 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage styro, postsortieranlage, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,50*
€ 143,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,95*
€ 145,09*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,44*
€ 149,95*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 173,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 73,20*
Ähnlich
Styro
228-0403.82
ab € 140,80*
Ähnlich
Styro
228-0404.82
ab € 170,96*
Ähnlich
Styro
228-0405.82
ab € 194,81*
Ähnlich
Styro
228-0406.82
ab € 223,68*
Ähnlich
Styro
228-0407.82
ab € 254,91*
Ähnlich
Styro
228-1402.82
ab € 80,59*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,78*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.