Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 2 Ringe 17mm violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch A4 PP 2 Ringe 17mm violett
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794763075
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794763075
EAN/GTIN:
     4006050947759
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch aus Polyppropylen
  • Format: A4
  • Ringdurchmesser: 17mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
247 mm
Bruttogewicht:
0.1220 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
violett
Höhe:
316 mm
Marke:
Staufen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe violett, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 94775, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,90*
€ 41,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.